Rulment cu bile FAG 61884-MA-C3, Diametrul exterior: 520 mm | Lățime: 46 mm | Diametrul interior: 420 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:61884-MA-C3
Rubix:d1252036
Producator:0384490480030
EAN:4012801540575
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior420 mm
Diametrul exterior520 mm
Lățime46 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 61884-MA-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61884-MA-C3


618..-MA deep groove ball bearing, single row, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate22800 g
Diametrul interior420 mm
Diametrul exterior520 mm
Lățime46 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie618..-ma
Cușcăalamă
Viteza de referință1260 rpm
Limitați viteza2060 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r345000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr224000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.