Rulment cu bile FAG 61992-M, Diametrul exterior: 620 mm | Lățime: 74 mm | Diametrul interior: 460 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61992-M
Rubix:d1252664
Producator:0384491530000
EAN:4026677212542

Detalii produs : 61992-MFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61992-M
Deep groove ball bearing 619..-M, single row, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 68100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 460 mm |
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 74 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 619..-m |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1180 rpm |
| Limitați viteza | 1710 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 730000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 410000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
