Rulment cu bile miniatural FAG 695-2Z-HLC, Diametrul exterior: 13 mm | Lățime: 4 mm | Diametrul interior: 5 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:695-2Z-HLC
Rubix:d340091
Producator:0554965800000
EAN:4012802603385



Detalii produs : 695-2Z-HLC FAG - FAG MINIATURE BEARING 695-2Z-HLC
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,31 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 5 mm |
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Serie | 69..-2z |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Limitați viteza | 63000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 430 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1080 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere