Rulment cu bile FAG S61809-2Z-HLC, Diametrul exterior: 58 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 45 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:S61809-2Z-HLC
Rubix:d341108
Producator:0557634800000
EAN:4047643032315

Detalii produs : S61809-2Z-HLC FAG - S61809-2Z-HLC FAG
Deep groove ball bearing S618..-2Z, corrosion-resistant materials, single row, shields, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | s618..-2z |
| Limitați viteza | 14500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5280 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
