Rulment cu bile miniatural FAG S684-2Z-HLC, Diametrul exterior: 9 mm | Lățime: 4 mm | Diametrul interior: 4 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:S684-2Z-HLC
Rubix:d339843
Producator:0552077900000
EAN:4012802602388

Detalii produs : S684-2Z-HLC FAG - FAG MINIATURE BEARING S684-2Z-HLC
Deep groove ball bearing S68..-2Z, corrosion-resistant materials, single row, shields, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 4 mm |
| Diametrul exterior | 9 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Serie | s68..-2z |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Finisare | inox |
| Limitați viteza | 81000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 181 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 545 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere