Rulment cu bile FAG 6206-P6-C2, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6206-P6-C2
Rubix:d1243927
Producator:0384504100020




Detalii produs : 6206-P6-C2FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6206-P6-C2
Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 180 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Serie | 62 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
