Rulment cu bile FAG 6213-N-C3, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 65 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6213-N-C3
Rubix:d1253428
Producator:0167211360030




Detalii produs : 6213-N-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6213-N-C3
Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 984 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
