Rulment cu bile FAG 6221-C3, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 36 mm | Diametrul interior: 105 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6221-C3
Rubix:327349
Producator:0167218370030
EAN:4012801203821

Detalii produs : 6221-C3 FAG - FAG TULMENT 6221-C3
Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3880 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 105 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62 |
| Viteza de referință | 4650 rpm |
| Limitați viteza | 4750 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 105000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 141000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil