Rulment cu bile miniatural FAG 625-2RSR-HLN, Diametrul exterior: 16 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 5 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:625-2RSR-HLN
Rubix:206701
Producator:0629073280000
EAN:4054372940262

Detalii produs : 625-2RSR-HLN - FAG RULMENT 625 2RS HLN
deep groove ball bearings 62..-2RSR, main dimensions to DIN 625-1, lip seals on both sides
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,55 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 5 mm |
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Serie | 62..-2rsr |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Limitați viteza | 31500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 670 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1730 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil