Rulment cu bile miniatural FAG 625-2Z-C3-HLN, Diametrul exterior: 16 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 5 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:625-2Z-C3-HLN
Rubix:d346248
Producator:0618306230030
EAN:4012802405835
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior16 mm
Lățime5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 625-2Z-C3-HLN FAG - FAG 625-2Z-C3-HLN 0618306230030 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing 62..-2Z, dimensions in accordance with DIN 625-1, gap seals on both sides
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate5 g
Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior16 mm
Lățime5 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Serie62..-2z
Preciziep0 (normal / abec 1)
Limitați viteza53000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r671 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1735 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.