Rulment cu bile FAG 6201-C-2Z-L138, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6201-C-2Z-L138
Rubix:d1244204
Producator:0605705200000
Detalii produs : 6201-C-2Z-L138FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6201-C-2Z-L138
Deep groove ball bearing 62. . -C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 39 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62..-c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
