Rulment cu secțiune subțire INA CSCG120-HLE, Diametrul exterior: 355.6 mm | Lățime: 25.4 mm | Diametrul interior: 304.8 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:CSCG120-HLE
Rubix:d1233507
Producator:0069233480000
EAN:4054362037644


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 304.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 355.6 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
Detalii produs : CSCG120-HLE INA - THIN SECTION BEARING INA CSCG120-HLE
Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCG, brass sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4220 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 304.8 mm |
| Diametrul exterior | 355.6 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | cscg |
| Greutate | 4.22 kg |
| Grosime | 25.4 mm |
| Viteza de referință | 1600 rpm |
| Limitați viteza | 1600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 84000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 52000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere