Rulment cu bile miniatural SKF 626-2Z/LHT23, Diametrul exterior: 19 mm | Lățime: 6 mm | Diametrul interior: 6 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:626-2Z/LHT23
Rubix:d740098
Producator:43302
EAN:7316570879865
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 626-2Z/LHT23 SKF - SKF MINIATURE BEARING 626-2Z/LHT23


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)6x19x19 mm
Logistic Greutate8,4 g
Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime6 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Serie626
Limitați viteza40000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r950 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2340 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.