Rulment cu bile miniatural SKF W 618/5, Diametrul exterior: 11 mm | Lățime: 3 mm | Diametrul interior: 5 mm
Deep Groove Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:W 618/5
Rubix:d737852
Producator:29757
EAN:7316570791174





Detalii produs : W 618/5 SKF - W 618/5 SKF
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 3x11x11 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1,2 g |
| Diametrul interior | 5 mm |
| Diametrul exterior | 11 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Serie | w |
| Limitați viteza | 75000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 143 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 403 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere