Rulment cu secțiune subțire SKF W 61803-2RS1/VT378, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 17 mm
Deep Groove Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:W 61803-2RS1/VT378
Rubix:d1254054
Producator:421940
EAN:7316574640737





Detalii produs : W 61803-2RS1/VT378 SKF - THIN SECTION BEARING SKF W 61803-2RS1/VT378
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Cușcă | oţel inoxidabil |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | w |
| Greutate | 0.008 kg |
| Finisare | inox |
| Grosime | 5 mm |
| Limitați viteza | 16000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1270 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1780 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
