Rulment cu bile miniatural SKF 624-Z, Diametrul exterior: 13 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 4 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:624-Z
Rubix:283219
EAN:7316577099556
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 624 Z

rezumat tehnic

Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior13 mm
Lățime5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2,9 g
Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior13 mm
Lățime5 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Serie62z
Limitați viteza67000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r290 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr936 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.