Rulment cu secțiune subțire SKF 61822/C3VA2101, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 110 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:61822/C3VA2101
Rubix:d1275248
EAN:7316574663477
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 61822/C3VA2101 SKF - THIN SECTION BEARING SKF 61822/C3VA2101


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate488,1 g
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime16 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie618..
Greutate0.49 kg
Grosime16 mm
Limitați viteza480 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r26000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr28100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.