Rulment cu secțiune subțire SKF 61824/W64, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 120 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:61824/W64
Rubix:d1276100
EAN:7316571866451
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 61824/W64 SKF - THIN SECTION BEARING SKF 61824/W64


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate540 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime16 mm
Focădeschis
Cușcăoțel
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie618..
Grosime16 mm
Limitați viteza2200 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r28000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr29100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.