Rulment cu bile Timken 16002-C3, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 15 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:16002-C3
Rubix:d489684
EAN:0053893719658

Detalii produs : 16002-C3 TIMKEN - TIMKEN 16002-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING
An open type (no seals or shields) non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 16000 series (narrow) |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 27000 rpm |
| Limitați viteza | 19000 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2.8 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5.6 N |
| Greutate | 0.027 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere