Rulment cu bile FAG 6211-C-C4, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 55 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6211-C-C4
Rubix:d1253177
Producator:0870869640040
EAN:4054369630077

Detalii produs : 6211-C-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6211-C-C4
Deep groove ball bearing 62..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 62..-c |
| Viteza de referință | 8300 rpm |
| Limitați viteza | 10400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 46500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
