Rulment cu bile FAG 6224-J20AB-C3, Diametrul exterior: 215 mm | Lățime: 40 mm | Diametrul interior: 120 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6224-J20AB-C3
Rubix:d1252185
Producator:0712138990030
EAN:4047643119825

Detalii produs : 6224-J20AB-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6224-J20AB-C3
Deep groove ball bearing 62..-J20AB, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62..-j20ab |
| Viteza de referință | 4250 rpm |
| Limitați viteza | 4200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 123000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 154000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere