Rulment cu bile FAG 6215-H-2Z-SN-C3, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 75 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6215-H-2Z-SN-C3
Rubix:d340594
Producator:0948196700030
EAN:4054372358173
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6215-H-2Z-SN-C3 FAG - 6215-H-2Z-SN-C3 FAG


Deep groove ball bearing 62..-H-2Z, single row, H-Series, shields, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime25 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie62..-h-2z
Cușcăoțel
Viteza de referință5800 rpm
Limitați viteza6000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r45470 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr60680 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.