Rulment cu bile FAG 6309-H-2RSR-SN-C3, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 45 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6309-H-2RSR-SN-C3
Rubix:d342105
Producator:0949035060030
EAN:4054372406584

Detalii produs : 6309-H-2RSR-SN-C3 FAG - 6309-H-2RSR-SN-C3 FAG
Deep groove ball bearing 63..-H-2RSR, single row, H-Series, seals, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63..-h-2rsr |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 4350 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29560 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 48890 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
