Rulment cu bile FAG 6312-H-2RSR-SN-C3, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 60 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6312-H-2RSR-SN-C3
Rubix:d340549
Producator:0949148500030
EAN:4054372594335

Detalii produs : 6312-H-2RSR-SN-C3 FAG - 6312-H-2RSR-SN-C3 FAG
Deep groove ball bearing 63..-H-2RSR, single row, H-Series, seals, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63..-h-2rsr |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 3250 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 52140 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 81910 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
