Rulment cu bile SKF 6204-2RS1/VC573, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SKF:6204-2RS1/VC573
Rubix:d1283461
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6204-2RS1/VC573 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6204-2RS1/VC573


Puncte forte

•Tolerances: Normal (metric), P6, P5, Normal (inch)
Radial internal clearance: Matched bearing pairs, Stainless steel d < 10 mm, Other bearings
Seat tolerances for standard conditions
Tolerances and resultant fits

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Limitați viteza10000 rpm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.