Rulment cu bile FAG 6007-C>V, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 35 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6007-C>V
Rubix:d1250347
Producator:0955622140000
EAN:4054372858079

Detalii produs : 6007-C>VFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6007-C>V
Deep groove ball bearing 60..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 60..-c |
| Viteza de referință | 12600 rpm |
| Limitați viteza | 17700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 10300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 17500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere