Rulment cu bile FAG 6204-C-2Z-C4>V, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:6204-C-2Z-C4
FAG:6204-C-2Z-C4>V
Rubix:d345732
Producator:0949834370040
EAN:4054372736728

Detalii produs : 6204-C-2Z-C4>V FAG - FAG 6204-C-2Z-C4V DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing 62..-C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 62..-c-2z |
| Viteza de referință | 18100 rpm |
| Limitați viteza | 20600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere