Rulment cu bile FAG 6320-Z-C3, Diametrul exterior: 215 mm | Lățime: 47 mm | Diametrul interior: 100 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6320-Z-C3
Rubix:d1249388
Producator:0191117460030
EAN:4026677050342

Detalii produs : 6320-Z-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6320-Z-C3
Deep groove ball bearing 63..-Z, single row, shield , steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 47 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63..-z |
| Viteza de referință | 4600 rpm |
| Limitați viteza | 4250 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 137000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 177000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
