Rulment cu bile FAG 6000-H-2RSR, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 10 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6000-H-2RSR
Rubix:133801
Producator:0938737940000
EAN:4054371618698

Detalii produs : 6000-H-2RSR FAG - FAG RULMENT 6000-H-2RSR
Deep groove ball bearing 60..-H-2RSR, single row, H-Series, seals, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Limitați viteza | 18200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1960 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4750 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
