Rulment cu bile FAG 6003-H-C3, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 17 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6003-H-C3
Rubix:d1242619
Producator:0938754600030
EAN:4054371619022

Detalii produs : 6003-H-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6003-H-C3
Deep groove ball bearing 60..-H, single row, H-Series, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Viteza de referință | 20300 rpm |
| Limitați viteza | 31000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3240 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 6000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
