Rulment cu bile miniatural FAG 609-Z-CO7, Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 9 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:609-Z-HLC
FAG:609-Z-CO7
Rubix:d1251558
Producator:0955424000000
EAN:4054372843242
Detalii produs : 609-Z-CO7FAG - MINIATURE BALL BEARING FAG 609-Z-CO7
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | un scut metalic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
