Rulment cu bile FAG 6200-H-2RSR-C3, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 10 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6200-H-2RSR-C3
Rubix:d340861
Producator:0937949830030
EAN:4054371611170

Detalii produs : 6200-H-2RSR-C3 FAG - 6200-H-2RSR-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62..-H-2RSR, single row, H-Series, seals, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Limitați viteza | 15400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2390 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
