Rulment cu bile FAG 6206-H, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6206-H
Rubix:d1250328
Producator:0938591470000
EAN:4054371611828

Detalii produs : 6206-HFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6206-H
Deep groove ball bearing 62..-H, single row, H-Series, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62..-h |
| Viteza de referință | 11800 rpm |
| Limitați viteza | 16000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
