Rulment cu bile FAG 6209-H-2Z-C3, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6209-H-2Z-C3
Rubix:d339537
Producator:0938564820030
EAN:4054371611637
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime19 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6209-H-2Z-C3 FAG - 6209-H-2Z-C3 FAG


Deep groove ball bearing 62..-H-2Z, single row, H-Series, shields, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime19 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie62..-h-2z
Viteza de referință8800 rpm
Limitați viteza9800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r19190 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr29360 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.