Rulment cu bile FAG 6307-H-2RSR-C3, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6307-H-2RSR-C3
Rubix:d338904
Producator:0938688200030
EAN:4054371614256

Detalii produs : 6307-H-2RSR-C3 FAG - 6307-H-2RSR-C3 FAG
Deep groove ball bearing 63..-H-2RSR, single row, H-Series, seals, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63..-h-2rsr |
| Limitați viteza | 5400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19290 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 33390 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
