Rulment cu bile FAG 6207-H-2RSR>N, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm
Deep Groove Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:6207-H-2RSR>N
Rubix:d1245310
Producator:6207-H-2RSR>N

Documente
Detalii produs : 6207-H-2RSR>NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6207-H-2RSR>N
Deep groove ball bearing 62..-H-2RSR, single row, H-Series, seals, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | h |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 5900 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15330 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27060 N |
| Greutate | 0.301 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
