Rulment cu bile FAG 6210-H-2Z-C3>N, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm
Deep Groove Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:6210-H-2Z-C3>N
Rubix:d1250742
Producator:6210-H-2Z-C3>N

Documente
Detalii produs : 6210-H-2Z-C3>NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6210-H-2Z-C3>N
Deep groove ball bearing 62..-H-2Z, single row, H-Series, shields, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | h |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 8100 rpm |
| Limitați viteza | 8900 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23220 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35070 N |
| Greutate | 0.478 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
