Rulment cu bile FAG S6004-2Z>N, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 20 mm
Deep Groove Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:S6004-2Z-HLC
FAG:S6004-2Z>N
Rubix:d1249902
Producator:3024956490000
EAN:4064328470200

Detalii produs : S6004-2Z>NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG S6004-2Z>N
Deep groove ball bearing S60..-2Z, corrosion-resistant materials, single row, shields, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere