Rulment cu bile FAG 6220-J20GA-C3, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 34 mm | Diametrul interior: 100 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6220-J20GA-C3
Rubix:d1248316
Producator:3015280200030
EAN:4064328681651
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime34 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6220-J20GA-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6220-J20GA-C3


Single row, steel sheet metal cage, ceramic coated

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime34 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie62..-j20ga
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.