Rulment cu secțiune subțire FAG HC6311-2Z-L038-C3, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 29 mm | Diametrul interior: 55 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HC6311-2Z-L038-C3
Rubix:d1251559
Producator:0921852310030
EAN:4054369712407

Detalii produs : HC6311-2Z-L038-C3FAG - THIN SECTION BEARING FAG HC6311-2Z-L038-C3
Hybrid bearing, single row, shields, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 29 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Cușcă | oțel |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | hc63..-2z |
| Grosime | 29 mm |
| Viteza de referință | 7800 rpm |
| Limitați viteza | 8700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 45500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 83000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere