Rulment cu bile PTN 6002.2RS-BOX, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 15 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

PTN:6002.2RS-BOX
Rubix:222654
Producator:896282
EAN:3660338486289

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6002.2RS-BOX PTN - PTN RULMENT 6002-2RS.BOX


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open

Puncte forte

Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Aplicații

Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime9 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.