Rulment cu bile FAG S6008-2RSR-FD>N, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 40 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:S6008-2RSR-FD
FAG:S6008-2RSR-FD>N
Rubix:d1251989
Producator:3048098610000
EAN:4064328826854

Detalii produs : S6008-2RSR-FD>NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG S6008-2RSR-FD>N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | s60..-2rsr-fd |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 5500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 17800 N |
| Greutate | 0.188 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
