Rulment cu bile FAG S61807-2RSR>N, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 35 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:S61807-2RSR-HLC
FAG:S61807-2RSR>N
Rubix:d1248742
Producator:3046461300000

Detalii produs : S61807-2RSR>NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG S61807-2RSR>N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | s618..-2rsr |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 7000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4550 N |
| Greutate | 0.032 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
