Rulment cu bile SNR 6022EE, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 110 mm
Deep groove ball bearings, single row
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:6022EE
Rubix:d470902
EAN:3413520511678



Documente
Detalii produs : 6022EE SNR - SNR 6022EE DEEP GROOVE BALL BEARING
Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, friction seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 185x180x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2023 g |
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6000 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 2300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 73000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 81000 N |
| Greutate | 1.49 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere