Rulment cu bile SNR 6208NRZZ, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 40 mm

Deep groove ball bearings, single row

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:6208NRZZ
Rubix:d471277
EAN:3413520132620
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6208NRZZ SNR - SNR 6208NRZZ DEEP GROOVE BALL BEARING


Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, groove and snap ring on outside diameter, deflectors on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)93x93x26 mm
Logistic Greutate389 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime18 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6200
Cușcăoțel
Viteza de referință9300 rpm
Limitați viteza11000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r17900 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr28700 N
Greutate0.373 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.