Rulment cu bile SNR 62306EEC3, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 30 mm
Deep groove ball bearings, single row
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:62306EEC3
Rubix:d469156
EAN:3413520568726



Documente
Detalii produs : 62306EEC3 SNR - SNR 62306EEC3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, friction seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 83x36x83 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 500 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62000 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 6700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27900 N |
| Greutate | 0.474 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere