Rulment cu bile SNR 63006EE, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 30 mm

Deep groove ball bearings, single row

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:63006EE
Rubix:d469460
EAN:3413520473358
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime19 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 63006EE SNR - SNR 63006EE DEEP GROOVE BALL BEARING


Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, friction seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)70x70x29 mm
Logistic Greutate170 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime19 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie63000
Cușcăoțel
Limitați viteza7500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r8300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr13000 N
Greutate0.166 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.