Rulment cu bile SNR 6305NR, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 25 mm
Deep groove ball bearings, single row
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:6305NR
Rubix:d472583
EAN:3413520144241



Documente
Detalii produs : 6305NR SNR - SNR 6305NR DEEP GROOVE BALL BEARING
Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, groove and snap ring on outside diameter, open
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 233 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 12000 rpm |
| Limitați viteza | 19000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12100 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 23500 N |
| Greutate | 0.225 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere