Rulment cu bile SNR 6312C4, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 60 mm

Deep groove ball bearings, single row

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:6312C4
Rubix:d470961
EAN:3413520523398
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime31 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6312C4 SNR - SNR 6312C4 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, open

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)133x133x33 mm
Logistic Greutate1656 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime31 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie6300
Cușcăoțel
Viteza de referință6800 rpm
Limitați viteza8600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r52200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr81600 N
Greutate1.72 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.