Rulment cu bile SNR 6210E, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm
Deep groove ball bearings, single row
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:6210E
Rubix:d480884
Producator:6210.E
EAN:3413520134518

Detalii produs : 6210E SNR - SNR 6210E DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, friction seal on one side
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6200 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 4800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34500 N |
| Greutate | 0.453 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere